タイプコネクタフードシリーズHan-ModularIP等級IP65仕様Han Modular Twinハウジング及びフード. 2組のインサートセットを収容できるHan Modular Twinハウジングとピースフード2つです。このハウジングとフードは、頑丈でコンパクトな省スペース設計で、迅速かつ簡単に組み立てることができます。モジュラ設計により、高度な柔軟性が提供されます。このハウジングとフードは、耐衝撃性のある粉体コーティング仕上げのアルミ製で、NBRシールを含んでいます。Han-Easyロッキングエレメントは、確実な接続が行われることを保証します。かん合時、このHanコネクタはIP65等級に相当します。. 特長と利点. 頑丈でコンパクトな省スペース設計 2組のインサートセットを収容 組み立てが簡単 2つの部分から成るフード 柔軟なモジュラデザイン 組み立て後はIP65等級内容量1個