曜日別特売

Harting,ロボット ケーブル 22AWG,コア 数:4, 2134 シリーズ

Harting,ロボット ケーブル   22AWG,コア 数:4, 2134 シリーズ - ハーティングHarting,ロボット ケーブル   22AWG,コア 数:4, 2134 シリーズ - ハーティングHarting,ロボット ケーブル   22AWG,コア 数:4, 2134 シリーズ - ハーティング
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
長さ(m)
芯数
コンタクト数
シース色
IP等級
ケーブル形状
断面積(mm2)
ジェンダー
材質(シース)
動作温度(℃)
シールド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4827334821348500484050ストレートM12未処理終端54(コネクタA)4グレーIP67マルチコア0.34(コネクタAハウジング)ソケット---
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827335721348500484100ストレートM12未処理終端104(コネクタA)4グレーIP67マルチコア0.34--(Max)+80-
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827338421348500491100ストレートM12未処理終端104(コネクタA)4IP67マルチコア0.34-ポリウレタン(PUR)--
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827332321348400484100ストレートM12未処理終端104(コネクタA)4グレーIP67マルチコア0.34(コネクタAハウジング)プラグ---
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
4827333921348500484010ストレートM12未処理終端14(コネクタA)4グレーIP67マルチコア0.34-塩化ビニール(PVC)--
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
4827336621348500491010ストレートM12未処理終端14(コネクタA)4IP67マルチコア0.34---シールドなし
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
4827337521348500491050ストレートM12未処理終端54(コネクタA)4IP67マルチコア0.34-ポリウレタン(PUR)--
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
4827340921348700484010ライトアングルM12未処理終端14(コネクタA)5グレーIP67マルチコア0.34--(Min)-25-
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
4827341821348700484050ライトアングルM12未処理終端54(コネクタA)5グレーIP67マルチコア0.34-塩化ビニール(PVC)--
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
4827343621348700491050ライトアングルM12未処理終端54(コネクタA)5IP67マルチコア0.34-ポリウレタン(PUR)--
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
4827344521348700491100ライトアングルM12未処理終端104(コネクタA)5IP67マルチコア0.34--(Max)+80-
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
4827339321348600484100-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4827342721348700491010-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする