曜日別特売

HARWIN M80-8890605 メスコネクタ+圧着端子セット,2列

HARWIN M80-8890605 メスコネクタ+圧着端子セット,2列 - HARWIN
仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。タイプコネクタキットシリーズDatamateキット内容3+3 DIL Female SocketRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48276358M80-8890605
オープン
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする