HARWIN
HARWIN コネクタハウジング オス M80-812シリーズ
仕様
圧着成形品
長さ(mm)
12.1
幅(mm)
6.1
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
2
シリーズ
M80-812
深さ(mm)
9
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PA
行数
2
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
Datamateオス圧着コンタクト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48276385
M80-8120805
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください