曜日別特売

HARWIN コネクタハウジング メス M20-10シリーズ

HARWIN コネクタハウジング メス M20-10シリーズ - HARWINHARWIN コネクタハウジング メス M20-10シリーズ - HARWIN
仕様コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)ピッチ(mm)2.54シリーズM20-10深さ(mm)14材質(ハウジング)PPORoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品M20シリーズコネクタ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
行数
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48276455M20-10712001袋(500個)30.685.08224
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276464M20-10712001袋(10個)30.685.08224
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276498M20-10606001袋(1000個)15.442.5416
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276516M20-10704001袋(1000個)10.165.0828
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276473M20-10602001袋(1000個)5.282.5412
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48276489M20-10605001袋(1000個)12.92.5415
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする