HARWIN
HARWIN ジャンパ D3080B-46, オス, 非絶縁
仕様
O 1 mm straps. O 1 mm non-insulated brass jumpers. Can be used with all types of 1 mm sockets, or can be soldered directly onto the PCB to form permanent straps.
長さ(mm)
9
タイプ
非絶縁
ピッチ(mm)
5.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48276525
D3080B-46
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください