仕様Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型長さ(mm)9.5幅(mm)3.2色赤タイプジャンパ、シャントピッチ(mm)6.35シリーズD3087深さ(mm)12.7行数1材質(コンタクト)真鍮コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金内容量1袋(5個)