HARWIN
HARWIN ジャンパ M22-1910005, メス, ストレート, 上部開口, 2極, 1列
長さ(mm)
3.9
幅(mm)
3.5
色
青
タイプ
上部開口
ピッチ(mm)
2
深さ(mm)
1.95
行数
1
接触抵抗(mΩ)
最大20
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
コンタクト数
2
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48276559
M22-1910005
1袋(10個)
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276568
M22-1910005
1袋(1000個)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください