曜日別特売

HARWIN ショートリンク D3088-97, オス, ストレート, 上部閉塞, 2極, 1列

HARWIN ショートリンク D3088-97, オス, ストレート, 上部閉塞, 2極, 1列 - HARWIN
仕様Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型長さ(mm)15.1幅(mm)12タイプ上部閉塞ピッチ(mm)10.16深さ(mm)3.2行数1材質(コンタクト)真鍮コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきジェンダーオス内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48276656D3088-97
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする