曜日別特売

HARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm

HARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm - HARWINHARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm - HARWINHARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm - HARWINHARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm - HARWINHARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm - HARWINHARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm - HARWINHARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm - HARWINHARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm - HARWIN
仕様Harwin M20 2.54 mm基板ヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのM20シリーズの基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタです。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長に合わせて提供されます。M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx:ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx:ピン長6.1 mm。 M20-997xxx:ピン長8.5 mm。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。ピッチ(mm)2.54シリーズM20端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合サイズ(mm)
行数
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48276805M20-87710421袋(1000個)(ピン長)5.8110ストレート
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276814M20-87710421袋(10個)(ピン長)5.8110ストレート
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276823M20-87606421袋(1000個)(ピン長)5.8212ストレート
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276839M20-87606421袋(10個)(ピン長)5.8212ストレート
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276848M20-99810461袋(300個)(ピン長)6.1220ストレート
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276857M20-99902461袋(1000個)(ピン長)6.112ストレート
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276866M20-97736461袋(200個)(ピン長)5.8136ストレート
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276884M20-99903451袋(1000個)(ピン長)6.113ストレート
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276893M20-87705421袋(1000個)(ピン長)5.815ストレート
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276909M20-87705421袋(10個)(ピン長)5.815ストレート
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276918M20-99906461袋(1000個)(ピン長)6.116ストレート
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276936M20-99804451袋(1000個)(ピン長)6.128ストレート
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48276945M20-87604421袋(1000個)(ピン長)5.828ストレート
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48276875M20-97536461袋(200個)(ピン長)5.8136ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
48276927M20-87603421袋(1000個)(ピン長)5.826ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする