HARWIN
HARWIN 基板コネクタコンタクト ストレート スルーホール
仕様
小型ソケット. この非常に頑丈なソケットは、スズめっき黄銅製ボディにベリリウム銅コンタクトを備えています。
タイプ
コンタクト
取付方式
スルーホール
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48277198
H316301
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください