HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット 2.54mm ストレート スルーホール
行数
2
ピッチ(mm)
2.54
タイプ
ソケットストリップ
取付方式
スルーホール
ボディ向き
ストレート
材質(コンタクト)
リン酸銅
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
種別
端子種別
定格電流(A)
定格電圧(V)
定格電圧(kV)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48277338
M20-6153205
1セット(6個)
64
チューブ式
プレスイン
2
12dc
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277347
M20-6153205
1個
64
-
プレスイン
2
12dc
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277356
M20-7833646
1セット(6個)
72
チューブ式
はんだ
3
-
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください