曜日別特売

HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート パネルマウント

HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート パネルマウント - HARWINHARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート パネルマウント - HARWINHARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート パネルマウント - HARWINHARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート パネルマウント - HARWIN
仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate J-Tek 2 mmケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS)低周波数ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現する小型2 mピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek OTSケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 Datamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれています。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製圧着コンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 各Datamate J-Tekケーブルコネクタキットは、ジャックスクリュー付きのハウジングと、背面から挿入可能な緩い圧着コンタクトで構成されています。 メーカー型番M80-460-xxxxは、溝付きジャックスクリューと22 AWGワイヤ用の大口径の穴付き メーカー型番M80-461-xxxxは、溝付きジャックスクリューと24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴付き メーカー型番M80-466-xxxxとM80-486-xxxxは、背面壁の奥行きを5 mm拡張した設計で、背面を密閉できるようになっています。 M80-466-xxxxは、ジャックスクリュー付きで24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴が施され、M80-486-xxxxは、六角溝のジャックスクリュー付きで24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴が施されています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプDatamate取付方式パネルマウントピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek定格電圧(V)120ac/dc端子種別圧着定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48277584M80-466100510
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277609M80-466140514
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277618M80-466420542
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277627M80-46006426
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277636M80-46606056
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする