HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート スルーホール

HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート スルーホール - HARWIN
仕様Harwin Datamate J-Tek 3列基板ソケットコネクタ. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS) 3列基板スルーホール実装ソケットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek 3列基板ソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate J-Tek基板ソケットのハウジングには、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれ、かん合対象のプラグコネクタに確実に接続できるように六角溝のジャックスクリュー付きの取り付けフランジが装備されています。 このDatamate J-Tek 3列ソケットの完全被覆圧着コンタクトは、特に低挿入力を念頭に設計されており、必要なかん合力はわずか0.2 → 1 Nです。 圧着ソケットコンタクトは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製で、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することもできます。 このDatamate J-Tek3列コネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek定格電圧(V)120ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)3行数3材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48277663M83-LFT1F2N96-0000-00096
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277654M83-LFT1F2N60-0000-00060
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする