仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008. Harwin Datamate Mix-Tek 2 mmケーブルソケットコネクタキット. Datamate Mix-Tek Off The Shelf (OTS)ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 Datamate Mix-Tek OTSケーブルソケットのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれています。 このDatamate Mix-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製20 A標準パワーコンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 各Datamate Mix-Tek OTSケーブルコネクタキットは、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジングと、12 AWGケーブルに適した緩い標準パワーコンタクトで構成されています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプ電線対基板取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)4シリーズDatamate Mix-Tek定格電圧(V)800ac/dc端子種別圧着定格電流(A)20行数1材質(コンタクト)銅合金コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート内容量1個