曜日別特売

HARWIN 基板接続用ソケット Datamate Mix-Tek シリーズ 4mm ストレート パネルマウント

HARWIN 基板接続用ソケット Datamate Mix-Tek シリーズ 4mm ストレート パネルマウント - HARWIN
仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008. Harwin Datamate Mix-Tek 2 mmケーブルソケットコネクタキット. Datamate Mix-Tek Off The Shelf (OTS)ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 Datamate Mix-Tek OTSケーブルソケットのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれています。 このDatamate Mix-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製20 A標準パワーコンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 各Datamate Mix-Tek OTSケーブルコネクタキットは、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジングと、12 AWGケーブルに適した緩い標準パワーコンタクトで構成されています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプDatamate取付方式パネルマウントピッチ(mm)4シリーズDatamate Mix-Tek定格電圧(V)120ac/dc端子種別圧着定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48277688M80-4000000F1-06-327-00-000
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする