仕様Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。タイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)1.25シリーズGecko定格電圧(V)250ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)2.8行数2材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート内容量1個