HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット H31シリーズ メス ワイヤラップ
オス・メス
メス
シリーズ
H31
端子種別
ワイヤラップ
コンタクトめっき
金
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
接触抵抗(mΩ)
最大10
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+125
仕様
サブミニチュアラップソケット. ミニチュアラップソケット 非常に優れた耐振性
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48277767
H317501
1袋(100個)
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277758
H317501
1袋(1000個)
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください