HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット M20 シリーズ 2.54mm 垂直 スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
タイプ
基板ソケット
取付方式
スルーホール
ボディ向き
垂直
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
定格電圧(kV)
1ac
シリーズ
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
種別
行数
材質(コンタクト)
コンタクトめっき
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48277776
M20-7830542
1セット(44個)
10
チューブ式
2
リン酸銅
-
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277785
M20-7830542
1袋(5個)
10
-
2
-
金, ニッケルの上に錫
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277794
M20-7820646
1セット(36個)
6
チューブ式
1
リン酸銅
-
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277803
M20-7820646
1袋(5個)
6
-
1
リン酸銅
-
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください