HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 12極 2列
- 仕様
- DILプラグ - 90° SMT. HarwinのDatamateシリーズの一角をなすL-Tek DIL 90° SMTヘッダ製品. M80-665はラッチなし M80-666はラッチ付き M80-667はフリクションラッチ付き
- 種別
- チューブ式
- ピッチ(mm)
- 2
- シリーズ
- Datamate J-Tek
- 端子種別
- はんだ
- 行数
- 2
- コンタクト数
- 12
- ボディ向き
- ライトアングル
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























