- 仕様
- DILプラグ - 90° SMT. HarwinのDatamateシリーズの一角をなすL-Tek DIL 90° SMTヘッダ製品. M80-665はラッチなし M80-666はラッチ付き M80-667はフリクションラッチ付き
- 種別
- チューブ式
- タイプ
- 基板対基板、電線対基板
- ピッチ(mm)
- 2
- シリーズ
- Datamate J-Tek
- 端子種別
- はんだ
- 定格電流(A)
- 3
- 行数
- 2
- コンタクト数
- 12
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ボディ向き
- ライトアングル
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- コネクタシステム
- 基板対基板、電線対基板