コンタクト数14行数2ピッチ(mm)2ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウドシリーズDatamate J-Tek仕様J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きタイプ基板対基板、電線対基板端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応