曜日別特売

HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 60極 3列

HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 60極 3列 - HARWIN
仕様Harwin Datamate J-Tek 3列基板ヘッダコネクタ. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS) 3列基板スルーホール実装ソケットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek 3列基板ヘッダは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate J-Tek基板ヘッダのハウジングには、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれ、かん合対象のソケットコネクタに確実に接続するための3.5 mm基板実装ジャックスクリュー(縦型)又は5 mmジャックスクリュー(横型)付きの取り付けフランジと、パネル実装ジャックスクリューに組み付けるための溝付きナット(縦型)又は溝付きボルト(横型)が装備されています。 このDatamate J-Tek 3列ヘッダの完全被覆コンタクトは、特に低挿入力を念頭に設計されており、必要なかん合力はわずか0.2 → 1 Nです。 このDatamate J-Tek3列コネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプ基板対基板、電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek端子種別はんだ行数3コンタクト数60RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48278729M83-LMT1M2N60-0000-000120ac/dcストレート
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48278738M83-LML3M5N60-0000-000800ac/dcライトアングル
オープン
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする