HARWIN
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 12極 2列
仕様
DILプラグ - 90° SMT. HarwinのDatamateシリーズの一角をなすL-Tek DIL 90° SMTヘッダ製品. M80-665はラッチなし M80-666はラッチ付き M80-667はフリクションラッチ付き
ピッチ(mm)
2
シリーズ
Datamate L-Tek
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
行数
2
コンタクト数
12
ボディ向き
ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48278826
M80-6661242
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48278835
M80-6671242
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください