HARWIN
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 6極 2列
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2
シリーズ
Datamate L-Tek
行数
2
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48279009
M80-8260642
1セット(26個)
ストレート
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48279018
M80-8260642
1個
ストレート
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48279027
M80-6660642
1セット(26個)
横型
オープン
取扱い終了
返品不可
48279036
M80-6660642
1個
横型
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください