曜日別特売

HARWIN 基板接続用ヘッダ Geckoシリーズ 1.25mm

HARWIN 基板接続用ヘッダ Geckoシリーズ 1.25mm - HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Geckoシリーズ 1.25mm - HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Geckoシリーズ 1.25mm - HARWIN
ピッチ(mm)1.25シリーズGecko定格電圧(V)250ac/dc端子種別はんだ行数2シュラウド/アンシュラウドシュラウド内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48279079G125-MS11005L3P10ライトアングル
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48279106G125-MV10605L1P6ストレート
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
48279124G125-MS10605L3P6ライトアングル
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48279054G125-MV11005L0P10ストレート
オープン
799
879(税込)
取扱停止中
返品不可
48279063G125-MV11005L1P10ストレート
オープン
859
945(税込)
取扱停止中
返品不可
48279088G125-MV11205L0P12ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48279097G125-MV11605L0P16ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48279115G125-MV10605L0P6ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする