HARWIN
HARWIN 基板中継用ケーブル/圧着リード線, PTFE, 24
仕様
圧着リード線
長さ(mm)
150
規格
(AWG米国ワイヤゲージ規格)24
シース色
赤
断熱材
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
シングルコア
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48279289
M80-9190099
オープン
¥
5,698
¥6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください