HARWIN
HARWIN 端子 Geckoシリーズ メス 圧着
シリーズ
Gecko
端子種別
圧着
接触抵抗(mΩ)
最大25
動作温度(℃)
(Min)-65、(Max)+150
ワイヤー
最大26AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
コンタクトめっき
金
併用可能製品
Geckoコネクタハウジング
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48279307
G125-0010005
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください