HARWIN
HARWIN 端子 M20シリーズ メス 圧着
シリーズ
M20
端子種別
圧着
動作温度(℃)
(Min)-25、(Max)+85
ワイヤー
最大22AWG、最小30AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
M20コネクタハウジング
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48279316
M20-1180042
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください