HARWIN
HARWIN 端子 M300シリーズ メス 圧着
シリーズ
M300
端子種別
圧着
接触抵抗(mΩ)
最大6
動作温度(℃)
(Min)-65、(Max)+175
ワイヤー
最大18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
コンタクトめっき
金
併用可能製品
M300コネクタハウジング
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48279359
M300-0010045
1袋(100個)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48279368
M300-0010045
1袋(5個)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください