HDMI to Micro HDMI Cable Adapter - F/M

HDMI to Micro HDMI Cable Adapter - F/M - StarTech.com
長さ(mm)127径(Φ)(ストランド)34AWG材質(シース)(外側)PVCシース色コネクタA(ジェンダー)メス、(タイプ)HDMIコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)Micro HDMI内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48280208HDADFM5IN
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48280208HDADFM5IN46241503HDADFM5INHDADFM5IN マイクロHDMI - HDMI 1.4 変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Micro HDMI タイプD(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 46241503マイクロHDMI - HDMI 1.4 変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Micro HDMI タイプD(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーターStarTech.com1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする