SWITCHCRAFT
HDMIコネクタ Switchcraft
色
黒
サイズ
スタンダード
端子種別
フィードスルー
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
定格電圧 AC V
300
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
(Max)+80、(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48280375
DCC-HDMIT-311
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください