Header 2W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz

Header 2W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz - フエニックス・コンタクト
仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
482804791814841
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする