仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル内容量1袋(5個)