ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
Heatshrink UL MIL spec
材質
架橋ポリオレフィン
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+135
使用温度範囲(℃)
-55→+135
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48280664
553-40609
1袋(5個)
白
オープン
¥
149,800
¥164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48280655
553-40304
1袋(8個)
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
48280673
553-40604
1袋(5個)
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください