ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T50Lシリーズ
材質
PA 4.6
長さ(mm)
390
幅(mm)
4.6
色
ナチュラル
タイプ
リリース不可
シリーズ
T50L
引張強度(N)
225
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
110
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48288127
111-00526
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください