ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 中継用端子台
材質
PC
定格電圧(V)
600
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
24
ケーブル
22→12AWG
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Min)-30、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
錫
内容量
1セット(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48289317
148-00077
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください