HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 3mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 1m
- 材質
- 架橋ポリオレフィン
- 色
- 緑/黄
- シリーズ
- TREDUX
- 難燃性
- あり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 収縮率
- 3:1
- スリーブタイプ
- 熱収縮チューブ
- スリーブ径(Φmm)
- 3
- シュリンク径(Φmm)
- 1
- スリーブ長(m)
- 1
- 内容量
- 1個
電気部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04























