ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 50.8mm, 収縮後 25.4mm
スリーブ径(Φmm)
50.8
シュリンク径(Φmm)
25.4
色
黒
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
収縮率
2:1
材質
架橋ポリオレフィン
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
スリーブ長(m)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48291094
300-73120
1リール(5m)
5
TCN20
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48291103
319-05100
1個
1
TREDUX
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください