HENSEL
HENSEL 中継用端子台 5極 DK
極数
5
定格電圧(V)
690ac/dc
材質
銅
シリーズ
DK
仕様
エンクローズあり
端子種別
埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
取付方式
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48300429
DKKS10
5
63
690ac/dc
ネジ
2.5-16mm
2
オープン
¥
9,340
¥
10,274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300447
DKKS25
5
102
690ac/dc
ネジ
6→/>35mm
2
オープン
¥
16,280
¥
17,908
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300456
DKKS35
5
150
690ac/dc
DINレールマウント
16→/>35mm
2
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300438
DKKS16
5
102
690ac/dc
ネジ
6→/>25mm
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48300465
DKKS50
5
150
690ac/dc
DINレールマウント
16→/>50mm
2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください