High-Speed 1Mbps CAN Transceiver SOIC8
- 仕様
- MCP2551 CANトランシーバ. Microchip MCP2551は、最大1 Mbpsの速度で動作できる高速CANトランシーバです。 MCP2551は、CANコントローラと物理バスの間のインターフェイスとしての機能を果たします。また、差動送信及び受信機能や、ISO 11898との完全な互換性を備えています。 MCP2551は、12 Vシステムと24 Vシステムの両方に適しています。. 特長. 1 Mbpsでの動作に対応 スロープ制御入力 ISO 11898物理層の要件を実装 12 V及び24 Vシステムに最適 スロープの外部制御により、RFI放射を抑制 ドミナント固着検出 低電流スタンバイ動作 差動バス実装による優れたノイズ耐性
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1リール(3300個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31