Hirschmann 丸形コネクタ

Hirschmann 丸形コネクタ - ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ - ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ - ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ - ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ - ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ - ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ - ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ - ヒルシュマン
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ボディ向き
コンタクトジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483056099326271061個12550acストレートオス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
483056189334061001袋(100個)3360acストレートオス
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
483056279334081001袋(100個)3360ac/dcライトアングルオス
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
483056369334061001個3360acストレートオス
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
483056459334081001個3360ac/dcライトアングルオス
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
483057069334071001個4320ac/dcストレートオス
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
483057159331651001個44250acライトアングルオス
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
483057249334091001個4330ac/dcライトアングルオス
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
483057339337281001個44250acライトアングルオス
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
483057589331671001個5450ac/dcライトアングルオス
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
483057769333681001個3360ac/dcライトアングルメス
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
483058039333691001個4330ac/dcライトアングルメス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
483058199331721001個44250acライトアングルメス
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
483058289331751001袋(100個)5450ac/dcライトアングルメス
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
483058379331751001個5450ac/dcライトアングルメス
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
483058469331701001袋(100個)5450acストレートメス
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
483056799334071001袋(100個)4320ac/dcストレートオス
オープン
359,800
395,780(税込)
取扱停止中
返品不可
483056889334091001袋(100個)4330ac/dcライトアングルオス
オープン
279,800
307,780(税込)
取扱停止中
返品不可
483057499331671001袋(100個)5450ac/dcライトアングルオス
オープン
319,800
351,780(税込)
取扱停止中
返品不可
483057679333681001袋(100個)3360ac/dcライトアングルメス
オープン
239,800
263,780(税込)
取扱停止中
返品不可
483057859333671001袋(100個)4330ac/dcストレートメス
オープン
339,800
373,780(税込)
取扱停止中
返品不可
483056549341801061袋(5個)44150acストレートオス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
483056639341641061袋(5個)44150acストレートオス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
483056979337281001袋(100個)44250acライトアングルオス
オープン
取扱い終了
返品不可
483057949333691001袋(100個)4330ac/dcライトアングルメス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする