接点構成2c長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)AC240高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)3.8k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電力(VA)8.31k接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)内容量1個