Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 20 A 基板実装
極数
1
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
20
最大スイッチング電流(DC A)
20
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
接点構成
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48311586
HF14FW/005-HSPTF
1袋(2個)
SPST
29
29×13×26.5
26.5
13
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48311595
HF152FD/5-1HTF(335)
1セット(50個)
SPST
21.2
21.2×16×20.6
20.6
16
オープン
¥
10,840
¥
11,924
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48311604
HF152FD/5-1HTF(335)
1袋(5個)
SPST
21.2
21.2×16×20.6
20.6
16
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
取扱停止中
返品不可
48311516
HF115F-L/5-H3L1TF(610)
1セット(50個)
SPST
29
29×12.7×15.7
15.7
12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48311525
HF115F-L/5-H3L2TF(610)
1セット(50個)
SPNO
29
29×12.7×15.7
15.7
12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48311534
HF115F-L/5-H3L1TF(610)
1個
SPST
29
29×12.7×15.7
15.7
12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48311543
HF115F-L/5-H3L2TF(610)
1個
SPNO
29
29×12.7×15.7
15.7
12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48311559
HF14FW/005-HSPTF
1セット(50個)
SPST
29
29×13×26.5
26.5
13
オープン
取扱い終了
返品不可
48311568
HF14FW/005-HPTF
1セット(50個)
SPST
29
29×13×26.5
26.5
13
オープン
取扱い終了
返品不可
48311577
HF14FW/005-HPTF
1袋(2個)
SPST
29
29×13×26.5
26.5
13
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください