曜日別特売

Hongfa Europe GMBH リレー 60V dc, 1c接点 6 A 基板実装

Hongfa Europe GMBH リレー 60V dc, 1c接点 6 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)
接点構成1c長さ(mm)28寸法(mm)28×5×15コイル定格電圧(V)DC60高さ(mm)15取付方式プリント基板奥行(mm)5保護構造フラックスタイト端子形状PCB機能(特殊機能)環境に配慮、高感度、薄型、ソケットありコイル抵抗(Ω)16.6k接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)6最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電圧(DC V)125接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48312243HF41F-060-ZT
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする