SAMTEC
HSEC8-PE Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ
ボディ向き
垂直
オス・メス
メス
行数
2
ピッチ(mm)
0.8
取付方式
表面実装
端子種別
はんだ
コンタクトめっき
金
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
シリーズ
HSEC8-PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
長さ(mm)
カード
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48313169
HSEC8-110-01-S-DV-A
1個
20
17.8
-
-
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48313153
HSEC8-110-01-S-DV-A
1袋(112個)
20
17.8
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48313178
HSEC8-140-01-S-DV-A
1袋(56個)
80
-
カードエッジ
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48313187
HSEC8-140-01-S-DV-A-K
1袋(56個)
80
27.8
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48313196
HSEC8-140-01-S-DV-A
1個
80
-
-
(Min)-55
オープン
取扱い終了
返品不可
48313205
HSEC8-140-01-S-DV-A-K
1個
80
-
カードエッジ
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください