HUBER & SUHNER
Huber & Suhner 11_QN-50-7-1/133_NE QNコネクタ
仕様
ストレートケーブルプラグ
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0→11
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ケーブルタイプ
RG214/U
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
無電解ニッケルの上に金
ボディめっき
白銅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48313239
11_QN-50-7-1/133_NE
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください