HUBER & SUHNER
Huber & Suhner MMBXコネクタ
インピーダンス(Ω)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オス・メス
オス
メス
ボディ向き
ストレート
ライトアングル
端子種別
はんだ
圧着
取付方式
選択してください
PCBマウント
ケーブルマウント
スルーホール
パネルマウント
表面実装
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
オス・メス
ボディ向き
端子種別
取付方式
ボディめっき
ケーブルタイプ
動作周波数(GHz)
コンタクトめっき
材質(コンタクト)
バルクヘッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48313363
16_MMBX-50-2-1/111_NE
オス
ライトアングル
はんだ
ケーブルマウント
ニッケルめっき上に金めっき
RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
0→12.4
ニッケルの上に金
ベリリウム銅
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48313379
16_MMBX-50-1-1/111_NE
オス
ライトアングル
はんだ
ケーブルマウント
白銅
RG178 B/U, RG196 A/U
0→12.4
ニッケルの上に金
真鍮
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48313388
81_MMBX-50-0-2/111_NE
オス
ストレート
はんだ
スルーホール
ニッケルめっき上に金めっき
-
0→12.4
無電解ニッケルの上に金
ベリリウム銅, 真鍮
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48313397
82_MMBX-S50-0-1/111_NE
オス
ストレート
はんだ
表面実装
金
-
0→12.4
金
真鍮
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48313415
82_MMBX-S50-0-13/111_NE
メス
ストレート
はんだ
PCBマウント
-
-
12.4
無電解ニッケルの上に金
真鍮
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48313354
11_MMBX-50-2-1/111-NE
オス
ストレート
圧着
ケーブルマウント
白銅
RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
0→6
ニッケルの上に金
ベリリウム銅
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
取扱停止中
返品不可
48313424
82_MMBX-50-0-14/111_NE
メス
ストレート
はんだ
スルーホール
-
-
12.4
無電解ニッケルの上に金
真鍮
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48313406
82_MMBX-S50-0-3/111_NE
メス
ストレート
はんだ
表面実装
-
-
12.4
無電解ニッケルの上に金
真鍮
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48313433
22_MMBX-50-0-1/111_NE
メス
ストレート
-
パネルマウント
-
-
12.4
金
真鍮
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください