HUBER & SUHNER
Huber & Suhner RFアッテネータ, 12.4GHz, N プラグ to N ソケット
仕様
低電力:あり
コネクタ形状
N
インターフェース
N プラグ to N ソケット
動作周波数(GHz)
12.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減衰量(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48313449
6806.17.A
0.5、6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48313458
6820.17.A
0.8、20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48313467
6830.17.A
1、30
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください