HUBER & SUHNER
Huber & Suhner RFアッテネータ, 18GHz, N プラグ to N ソケット
インターフェース
N プラグ to N ソケット
仕様
低電力:あり
コネクタ形状
N
インピーダンス(Ω)
50
動作周波数(GHz)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減衰量(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48313476
6803.17.B
0.8、3
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48313485
6806.17.B
0.8、6
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48313494
6820.17.B
1、20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48313503
6830.17.B
1.5、30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください